14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 4m
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 規格JISK6741 JIS規格JIS K 6741 関連資料図面(0.06MB) 長さ許容差(mm)±10 管種VU管
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 全長(mm)1000 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)1000 規格JIS K 6741 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 1m
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 長さ許容差(mm)±10 管種VU管
1セット(4本)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VU管 4m
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 規格JISK6741 JIS規格JIS K 6741 長さ許容差(mm)±10 管種VU管
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重管用VUパイプ 透明 日本プラスチック工業 動画あり
日本プラスチック工業二重管用VUパイプ 透明
RoHS
二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 形状パイプ 材質PVC 透明 寸法L(mm)4000 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 材質硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm)4000 形状パイプ 長さ(m)4 JIS規格JIS K 6741
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VP管 4m
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 規格JISK6741 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)