カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(71)
    • 【配管・水廻り設備部材】塩ビ管塩ビ管(69)
絞り込み
ブランド
  • Aron(アロン化成)(3)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12)
  • セキスイ(15)
  • ヴァンテック(4)
  • 日本プラスチック工業(9)
  • エスコ(14)
  • 二ホンパイプ(7)
  • クボタ(Kubota)(6)
  • 協成(1)
種類
  • 種類パイプ
  • 種類その他(79)
  • 種類インクリーザー(13)
  • 種類エルボ(191)
  • 種類カップリング(10)
  • 種類キャップ(29)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(275)
  • 種類チーズ(151)
  • 種類ニップル(10)
  • 種類フランジ(17)
  • 種類ブッシング(10)
  • 種類プラグ(4)
  • 種類ユニオン(18)
  • 種類レジューサー(3)
  • 種類伸縮継手(1)
呼び径(A)
  • 13(9)
  • 15(1)
  • 16(8)
  • 20(12)
  • 25(12)
  • 30(9)
  • 32(2)
  • 40(15)
  • 50(19)
  • 65(10)
  • 75(14)
  • 80(1)
  • 100(15)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 200(3)
材質
  • スチール(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(52)
  • 樹脂(14)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ管」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
その他
その他(79)
インクリーザー
インクリーザー(13)
エルボ
エルボ(191)
カップリング
カップリング(10)
キャップ
キャップ(29)
クロス
クロス(1)
ソケット
ソケット(275)
チーズ
チーズ(151)
ニップル
ニップル(10)
パイプ
パイプ
フランジ
フランジ(17)
ブッシング
ブッシング(10)
プラグ
プラグ(4)
ユニオン
ユニオン(18)
レジューサー
レジューサー(3)
伸縮継手
伸縮継手(1)
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP150 二ホンパイプネジ切り(ドレン用)パイプ VP150二ホンパイプ
5,398税込5,938
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプグレータイプVP管呼び径(A)150外径(mm)165ねじ部25~50mm
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP50 二ホンパイプネジ切り(ドレン用)パイプ VP50二ホンパイプ
1,698税込1,868
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプグレータイプVP管呼び径(A)50外径(mm)60ねじ部25~50mm
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP65 二ホンパイプネジ切り(ドレン用)パイプ VP65二ホンパイプ
1,998税込2,198
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプグレータイプVP管呼び径(A)65外径(mm)76ねじ部25~50mm
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP100 二ホンパイプネジ切り(ドレン用)パイプ VP100二ホンパイプ
2,998税込3,298
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプグレータイプVP管呼び径(A)100外径(mm)114ねじ部25~50mm
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP200 二ホンパイプネジ切り(ドレン用)パイプ VP200二ホンパイプ
9,998税込10,998
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプグレータイプVP管呼び径(A)200外径(mm)216ねじ部25~50mm
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP125 二ホンパイプネジ切り(ドレン用)パイプ VP125二ホンパイプ
4,198税込4,618
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプグレータイプVP管呼び径(A)125外径(mm)140ねじ部25~50mm
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP75 二ホンパイプネジ切り(ドレン用)パイプ VP75二ホンパイプ
2,398税込2,638
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプグレータイプVP管呼び径(A)75外径(mm)89ねじ部25~50mm
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP100 クボタ(Kubota)ネジ切り(ドレン用)パイプ VP100クボタ(Kubota)
3,500税込3,850
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプタイプVP管呼び径(A)100外径(mm)114ねじ部25~50mm
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP75 クボタ(Kubota)ネジ切り(ドレン用)パイプ VP75クボタ(Kubota)
2,598税込2,858
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプタイプVP管呼び径(A)75外径(mm)89ねじ部25~50mm
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP50 クボタ(Kubota)ネジ切り(ドレン用)パイプ VP50クボタ(Kubota)
1,798税込1,978
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプタイプVP管呼び径(A)50外径(mm)60ねじ部25~50mm
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP65 クボタ(Kubota)ネジ切り(ドレン用)パイプ VP65クボタ(Kubota)
1,998税込2,198
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプタイプVP管呼び径(A)65外径(mm)76ねじ部25~50mm
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP150 クボタ(Kubota)ネジ切り(ドレン用)パイプ VP150クボタ(Kubota)
6,198税込6,818
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプタイプVP管呼び径(A)150外径(mm)165ねじ部25~50mm
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP125 クボタ(Kubota)ネジ切り(ドレン用)パイプ VP125クボタ(Kubota)
4,798税込5,278
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプタイプVP管呼び径(A)125外径(mm)140ねじ部25~50mm
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
529税込582
1本
当日出荷から翌日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 1m日本プラスチック工業
1,298税込1,428
1セット(4本)
6日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種HIVP管
塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 1m日本プラスチック工業
1,998税込2,198
1セット(4本)
6日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種VU管
塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m日本プラスチック工業
1,398税込1,538
1セット(4本)
6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)±10管種VP管
塩ビカラーパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VU管 4m日本プラスチック工業
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4規格JISK6741JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
塩ビカラーパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
5,298税込5,828
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4規格JISK6741長さ許容差(mm)±10管種VP管
塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m日本プラスチック工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)規格JISK6742関連資料図面(0.03MB)長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 4m日本プラスチック工業
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)規格JISK6741JIS規格JIS K 6741関連資料図面(0.06MB)長さ許容差(mm)±10管種VU管
塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
859税込945
1本
当日出荷から6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
ヴァンテックパイプ VU ヴァンテックヴァンテックパイプ VUヴァンテック
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6741
ヴァンテックパイプ VP ヴァンテックヴァンテックパイプ VPヴァンテック
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6741
水道用ヴァンテックパイプ VPW ヴァンテック水道用ヴァンテックパイプ VPWヴァンテック
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
耐食性に優れ、安全・衛生な水道ラインを構築します。
用途建物内の給水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ) ヴァンテック水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ)ヴァンテック
979税込1,077
1本
翌々日出荷
外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。
用途建物内の給水などの設備配管材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
14,980税込16,478
1セット(50本)ほか
6日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
材質塩ビ形状パイプ長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格K6741
二重管用VUパイプ 透明 日本プラスチック工業二重管用VUパイプ 透明日本プラスチック工業
7,698税込8,468
1個
当日出荷
二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。形状パイプ材質PVC透明寸法L(mm)4000長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
HTパイプ セキスイHTパイプセキスイ
589税込648
1本
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用温度(℃)90
HIパイプ セキスイHIパイプセキスイ(9件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
5,410税込5,951
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)50Aエスコ品番EA471EP-50
#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
4,130税込4,543
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)40Aエスコ品番EA471EP-40
#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
3,160税込3,476
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)30Aエスコ品番EA471EP-30
#25/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本) エスコ#25/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)エスコ
4,260税込4,686
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)25Aエスコ品番EA471EP-25
#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本) エスコ#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)エスコ
3,430税込3,773
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA471EP-20
#16/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本) エスコ#16/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)エスコ
3,150税込3,465
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)16Aエスコ品番EA471EP-16
#13/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本) エスコ#13/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)エスコ
2,660税込2,926
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)13Aエスコ品番EA471EP-13
#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本) エスコ#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)エスコ
4,150税込4,565
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)50Aエスコ品番EA471CP-50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら