50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,150 税込4,565
当日出荷

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(5本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類塩ビ管/直管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6742 仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1
1本ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用 仕様各寸法には許容差があります 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 濃紺 規格JIS K6742規格品 最高使用温度(℃)50 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 1m
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 長さ許容差(mm)±10 管種VU管
1セット(4本)
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,410 税込5,951
当日出荷

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 管種VP管
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 規格JISK6742 関連資料図面(0.03MB) 長さ許容差(mm)-10~+30 管種HIVP管
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VU管 4m
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 規格JISK6741 JIS規格JIS K 6741 長さ許容差(mm)±10 管種VU管
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプ
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)1000 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)5~35 最高使用圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 長さ(m)2 規格JIS K 6776 使用温度範囲(℃)5~85
1本
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 全長(mm)1000 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)1000 規格JIS K 6741 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。 JIS規格JIS K6742 長さ(m)4 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二重管用VUパイプ 透明 日本プラスチック工業 動画あり
日本プラスチック工業二重管用VUパイプ 透明
RoHS
二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 形状パイプ 材質PVC 透明 寸法L(mm)4000 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1セット(4本)
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 1m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 長さ許容差(mm)±10 管種HIVP管
1セット(4本)
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 4m
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 規格JISK6741 JIS規格JIS K 6741 関連資料図面(0.06MB) 長さ許容差(mm)±10 管種VU管
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VP管 4m
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 規格JISK6741 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 材質硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm)4000 形状パイプ 長さ(m)4 JIS規格JIS K 6741
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。
用途建物内の給水などの設備配管 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm)4000 形状パイプ 長さ(m)4 JIS規格JIS K 6742
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に 材質硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm)4000 形状パイプ 長さ(m)4 JIS規格JIS K 6741
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
材質塩ビ 形状パイプ 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1 JIS規格K6741
1セット(50本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。 耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。 内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。 ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。 施工が簡単です。
種類塩ビライニング鋼管 使用圧力(MPa)1.0以下 長さ(mm)4000 規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品 使用温度範囲(℃)-5~40 形状パイプ 長さ(m)4
1本
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
全長(mm)4000(+40/-0) 材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃)-5~+40
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ タイプVP管 呼び径(A)50 外径(mm)60 ねじ部25~50mm
1本
1,798 税込1,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ グレー タイプVP管 呼び径(A)50 外径(mm)60 ねじ部25~50mm
1本
1,698 税込1,868
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ グレー タイプVP管 呼び径(A)125 外径(mm)140 ねじ部25~50mm
1本
4,198 税込4,618
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)