カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • パイプ(10)
絞り込み
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • セキスイ(6)
  • ヴァンテック(1)
  • 日本プラスチック工業(2)
種類
  • 種類パイプ
  • 種類その他(10)
  • 種類インクリーザー(10)
  • 種類エルボ(54)
  • 種類カップリング(2)
  • 種類キャップ(8)
  • 種類ソケット(52)
  • 種類チーズ(200)
  • 種類フランジ(6)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類ユニオン(5)
  • 種類レジューサー(2)
呼び径(A)
  • 13(4)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(3)
  • 75(3)
  • 100(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PVC 配管」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m日本プラスチック工業
1,398税込1,538
1セット(4本)
6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)±10管種VP管
塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
859税込945
1本
当日出荷から6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ) ヴァンテック水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ)ヴァンテック
979税込1,077
1本
翌々日出荷
外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。
用途建物内の給水などの設備配管材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS K 6742
HTパイプ セキスイHTパイプセキスイ
589税込648
1本
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用温度(℃)90
VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイVPパイプ(圧力配管・雑排水用)セキスイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K6741長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98
水道用エスロンパイプ VPW セキスイ水道用エスロンパイプ VPWセキスイ
959税込1,055
1本
翌々日出荷
半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K6742長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
HIパイプ(耐衝撃タイプ) セキスイHIパイプ(耐衝撃タイプ)セキスイ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。JIS規格JIS K6742長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐熱塩ビパイプHT-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1長さ(m)2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~85
エスロン HTパイプ セキスイエスロン HTパイプセキスイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000Lセキスイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
pvc 板特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら