耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6776
関連キーワード