内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。
VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色
仕様各寸法には許容差があります。
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
色グレー
規格JIS K6741規格
最高使用温度(℃)40
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
規格JIS K 6741
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 4M
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など
長さ(m)4
JIS規格JIS K6741
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
長さ許容差(mm)±10
管種VU管
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
規格JISK6741
JIS規格JIS K 6741
関連資料図面(0.06MB)
長さ許容差(mm)±10
管種VU管
高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など
材質硬質ポリ塩化ビニル管
長さ(mm)4000
形状パイプ
長さ(m)4
JIS規格JIS K 6741
関連キーワード