9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 4m
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 規格JISK6741 JIS規格JIS K 6741 関連資料図面(0.06MB) 長さ許容差(mm)±10 管種VU管
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 1m
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 長さ許容差(mm)±10 管種VU管
1セット(4本)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)