材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
形状フランジ
呼び圧力10K
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用
材質SUS F304
形状フランジ
ねじの種類PTネジ
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類VP、VU
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
呼び圧力10K
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力10K
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力5K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC
形状フランジ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS
フランジタイプ差込式
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
呼び圧力5K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高使用温度(℃)50
呼び圧力5K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
形状フランジ
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力5K
材質PVC
形状フランジ継手
RoHS指令(10物質対応)対応
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力5K
材質PP
形状フランジ
使用温度範囲(℃)0~80
フランジ10Kタイプ
圧力(kg/cm2)+80℃:4
常用圧力(kg/cm2)6
RoHS指令(10物質対応)対応
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)15
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)
形状フランジ
規格JIS B2239
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
呼び圧力10K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ
規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
形状フランジ
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)
形状フランジ
規格JIS B2239
ねじの種類PTネジ
表面処理鋳放し
呼び圧力10K
形状フランジ
材質SGP+SS400相当品
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
塩ビのダクト用配管に溶接するだけで配管同士を接続できます。フランジ接続をすることでボルト外せば脱着ができるため、メンテナンスがしやすくなります。
材質PVC
形状フランジ
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能10mm(偏心・伸縮)
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
使用温度(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)5
偏角(取付時寸法許容値)(°)2
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
床立上げ用の継手。
材質黄銅
形状フランジ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rc
寸法D1(Φmm)58
寸法D3(Φmm)48
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
材質HT
形状フランジ
規格JIS
フランジタイプ差込式
呼び圧力10K
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状組フランジ
最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0
表面処理鋳放し
使用流体消火、空気、蒸気、油
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状フランジ
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ