DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。
形状ブッシング
呼び径30×25
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)18
寸法d(mm)25
寸法t(mm)2
寸法D(mm)38
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
VU継手受口内で管径の切り替えが可能です。
形状ブッシング
10°の角度がついたL型継手で片側はパイプ径になっています。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ブッシング
継手受口内で管径の切り替えができます。
用途VP排水用継手
形状ブッシング
VU受口内でSU管を接続できます。
形状ブッシング
用途VP排水用耐熱継手
形状ブッシング
型番77926
アズワン品番64-5114-62
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
継手受口内で管径の切り替えができます。
用途VP排水用継手
形状ブッシング
継手受口内で管径の切替ができ、省スペース施工に役立ちます。
形状ブッシング
偏芯タイプのVUブッシングです。
形状ブッシング
用途VP排水用耐熱継手
形状ブッシング
形状ブッシング
型番71268
アズワン品番64-5115-20
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ブッシング
材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体
材質SCS13(SUS304)
形状ブッシュ
形状ブッシング
種類塩ビ管用継手
形状ブッシング
種類塩ビ管用継手
寸法L(mm)25
寸法D(mm)60
寸法Z(mm)3
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
接続ねじ種類R
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
十分な伸縮幅と弾力性を持っています。
ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様日本水道協会認証登録品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
十分な伸縮幅と弾力性を持っています。
ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様日本水道協会認証登録品
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質青銅鋳物
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
関連キーワード