材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状ブッシング
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.5MB)
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ブッシング
内ネジG1/2
外ネジG3/4
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
異径管の接続に使用する継手です。正面から六角棒レンチ20(対辺16)で施工出来ます。
材質青銅製
形状ブッシング
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。
材質真鍮
形状異径ブッシング
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。
材質真鍮
形状異径ブッシング
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8
適合流体空気
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。
材質真鍮
形状異径ブッシング
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。
材質真鍮
形状異径ブッシング
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8
適合流体空気
関連キーワード