11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。 材質真鍮 形状異径ブッシング 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。 材質真鍮 形状異径ブッシング 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8 適合流体空気
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。 材質真鍮 形状異径ブッシング 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
579 税込637
当日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
用途エアー配管継手(異径ブッシング)。 材質真鍮 形状異径ブッシング 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8 適合流体空気
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シンコー(継手)ブッシング BU型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状ブッシング 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.5MB)
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異径管の接続に使用する継手です。正面から六角棒レンチ20(対辺16)で施工出来ます。
材質青銅製 形状ブッシング
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)