154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

形状ブッシング 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質SCS14A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1 形状ブッシング 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ブッシング ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ブッシング 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状ブッシング 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
709 税込780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
359 税込395
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 形状ブッシュ 寸法B(mm)32 寸法L2(mm)18 適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状ブッシュ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブッシング アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ブッシング・おすめすソケット 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続 仕様ネジ部先端ローレット加工 材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 寸法D(mm)12 接続ねじ種類PJ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプター
パッキン付
材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
779 税込857
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rp
1個
419 税込461
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷

オンダ製作所砲金ブッシング
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質青銅 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。 材質黄銅 形状ブッシング 内ネジG1/2 外ネジG3/4 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
929 税込1,022
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ブッシング
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。 水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm 付属品シールテープ 材質青銅、ステンレス 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rp
1個
559 税込615
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブッシング
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×R
1個
739 税込813
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプター
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
899 税込989
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)多角穴ザルボ
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類PJ
1個
289 税込318
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブッシング
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付 付属品シールテープ 材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×R
1個
859 税込945
当日出荷

仕様砲金継手 材質青銅製 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rp
1個
369 税込406
当日出荷

給湯器(G1/2)とフリーチューブ(G3/4)の接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツギタシソケット
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用。
仕様シールテープ付 付属品シールテープ 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類PJ
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)