材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ブッシング
内ネジG1/2
外ネジG3/4
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
形状ブッシング
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。
形状ブッシング
呼び径30×25
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)18
寸法d(mm)25
寸法t(mm)2
寸法D(mm)38
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状ブッシュ
寸法B(mm)32
寸法L2(mm)18
適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
10°の角度がついたL型継手で片側はパイプ径になっています。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ブッシング
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状ブッシング
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.5MB)
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状ブッシング
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ブッシング
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ブッシング
材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状ブッシング
適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状ブッシング
表面処理エポキシ樹脂コーティング
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状ブッシング
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0
表面処理鋳放し
使用流体消火、空気、蒸気、油
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体
材質SCS13(SUS304)
形状ブッシュ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
仕様ネジ部先端ローレット加工
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
寸法D(mm)12
接続ねじ種類PJ
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×R
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥599
税込¥659
欠品中
呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ
1個
¥289
税込¥318
欠品中
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×R
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用
材質SUS304
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
呼び50配管に呼び40水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
呼び25配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用。
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。
水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm
付属品シールテープ
材質青銅、ステンレス
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
呼び50配管に呼び25水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
呼び30配管に呼び25水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
呼び30配管に呼び20水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ