商品豆知識
こんなお得な商品も!

ねじ込みプラグ ステンレス製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質SCS14A
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
材質SCS13
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状プラグ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質304(SUS 304 または SCS 13A)
形状四角プラグ
種類ステンレス製ねじ込み式管継手
寸法L(mm)60
寸法H(mm)20
寸法W(mm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径d1R4
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
用途水・油・ガス用。
形状プラグ
種類ねじ込み継手
材質304(SUS 304)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
用途不要な内ネジ配管の閉止に
材質黄銅
形状プラグ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
面取り寸法C(mm)1
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304(SCS13A)
形状四角プラグ
使用温度範囲(℃)-20~220
最高許容圧力(MPa)常温1
こんなお得な商品も!

六角プラグ 黄銅製
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質黄銅(C3604BD)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質ステンレス鋼
形状プラグ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A)
形状プラグ
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質SCS13A
形状四角プラグ
ねじの種類R
RoHS指令(10物質対応)対応
不要な配管を防ぐ際のプラグ、ステンレス製
材質SUS304
形状プラグ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状六角プラグ
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
エスコ品番EA469AL-6A
形状プラグ
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
エスコ品番EA469AL-4A
形状プラグ
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304
形状六角プラグ
ねじ規格PF
RoHS指令(10物質対応)対応
材質304(SUS 304 または SCS 13A)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (6A~25A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
関連資料図面(0.12MB)
エスコ品番EA469AL-10A
形状プラグ
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
不要な配管を防ぐ際のプラグ
材質SUS304
形状プラグ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状四角プラグ
適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類R
使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304
形状四角プラグ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA469AL-20A
形状プラグ
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
エスコ品番EA469AL-15A
形状プラグ
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質黄銅
形状プラグ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
エスコ品番EA469AL-12A
形状プラグ
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状プラグ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.5MB)
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状六角プラグ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.3MB)
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3604(快削黄銅2種)
形状プラグ
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3604(快削黄銅2種)
形状プラグ
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状プラグ
表面処理エポキシ樹脂コーティング
関連キーワード
1
2
3
次へ