3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅(CAC406) 形状プラグ 流体水道水 種類樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所WPJ6型 プラグ
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管の止水に使用します。
材質PPS 形状プラグ 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所WJ6型 プラグ
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管端で止水させるプラグです。
材質青銅 形状プラグ 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)37 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)