45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

四角プラグ アソー CADデータあり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグ 鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。 材質 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状プラグ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状プラグ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスプラグ
不要な配管を防ぐ際のプラグ、ステンレス製
材質SUS304 形状プラグ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状六角プラグ ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金プラグ
不要な配管をふさぐ際に使用するプラグ
材質青銅 形状プラグ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状プラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
特価
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
材質SWCH10R(相当) 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理電気亜鉛めっき後三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質冷間圧造用炭素鋼線 形状プラグ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状プラグ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1以下 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状プラグ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状プラグ 表面処理鋳放し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不要な配管を閉じる場合などに使用
材質青銅 形状プラグ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
759 税込835
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスプラグ
不要な配管を防ぐ際のプラグ
材質SUS304 形状プラグ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)プラグ
不要な配管を閉じる場合などに使用
材質青銅 形状プラグ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
659 税込725
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金プラグ
不要な配管をふさぐ際に使用するプラグ
材質青銅 形状プラグ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
789 税込868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーミヤBC給水プラグ
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給水用のプラグとして使用 仕様砲金継手 材質砲金 形状プラグ 接続ねじ種類R
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様管端防食継手対応 材質青銅 形状プラグ 種類水道用継手 ねじの種類管用テーパーネジ 関連資料(0.06MB)
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途真鍮製の六角穴プラグです 仕様黄銅継手 材質黄銅製 形状プラグ 接続ねじ種類R
1個
469 税込516
翌々日出荷

エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。 材質真鍮 形状六角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/4 適合流体空気
1個
459 税込505
翌々日出荷

エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。 材質真鍮 形状六角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/8 適合流体空気
1個
299 税込329
翌々日出荷

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/2(PT) 適合流体空気
1個
539 税込593
翌々日出荷

オーミヤ化粧プラグ
用途不要な水栓を外した後の配管の止水用に使用 仕様黄銅継手 材質本体:黄銅、カバー:SUS304 形状プラグ 接続ねじ種類R
1個
719 税込791
翌々日出荷

エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。 材質真鍮 形状六角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8 適合流体空気
1個
589 税込648
翌々日出荷

エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。 材質真鍮 形状六角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR1/2 適合流体空気
1個
799 税込879
翌々日出荷

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR3/8(PT) 適合流体空気
1個
399 税込439
翌々日出荷