JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。
材質鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!
プラグ 鉄製管継手 白
モノタロウ
¥139
税込¥153
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状プラグ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状プラグ
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
こんなお得な商品も!
ねじ込みプラグ ステンレス製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状プラグ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
用途水・油・ガス用。
形状プラグ
種類ねじ込み継手
メッキ付きなので美観を損ないません。
配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。
でっぱりが無くフラットに仕上げができます。
材質青銅(クロムメッキ)
使用温度(℃)-10~110
常用圧力(MPa)0.7
材質PP
形状プラグ
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状プラグ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.5MB)
配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。
でっぱりが無くフラットに仕上げができます。
材質青銅
形状豆プラグ
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304
形状六角プラグ
ねじ規格PF
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR3/8(PT)
適合流体空気
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。
材質真鍮
形状六角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR3/8
適合流体空気
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/2(PT)
適合流体空気
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。
材質真鍮
形状六角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/8
適合流体空気
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/4(PT)
適合流体空気
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。
材質真鍮
形状六角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/2
適合流体空気
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/8(PT)
適合流体空気
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。
材質真鍮
形状六角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/4
適合流体空気
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品です。
用途設備配管
形状プラグ
最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0
表面処理鋳放し
使用流体消火、空気、蒸気、油
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状プラグ
表面処理エポキシ樹脂コーティング
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状プラグ
適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304
形状四角プラグ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状六角プラグ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.3MB)
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状プラグ
適合管SGP-VD・SGP-PD
関連キーワード