商品豆知識
材質SGP
形状同心レジューサー
種類溶接式管継手
外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
種別SCH10
材質SUS304W
形状同心レジューサー
種類溶接式管継手
材質炭素鋼
形状同心レジューサー
色黒
種類溶接継手
材質炭素鋼
形状同心レジューサー
色白
種類溶接継手
材質ステンレス鋼
形状同心レジューサー
種類突合せ溶接式管継手
ねじの種類Rc
種別SCH80
材質炭素鋼
形状同心レジューサー
色黒
種類溶接継手
種別SCH80
材質PT370
形状同心レジューサー
種類溶接式管継手
種別SCH10SCH
材質SUS304W
形状偏心レジューサー
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH80
材質炭素鋼
形状同心レジューサー
色白
種類溶接継手
材質炭素鋼
形状偏心レジューサー
色黒
種類溶接継手
材質SUS304
形状レジューサ
種類サニタリー継手
寸法L(mm)45
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状コンセントリック・レジューサー
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状レジューサ
種類サニタリー継手
材質SUS316L
形状レジューサ
種類サニタリー継手
材質SUS304
形状レジューサ
種類サニタリー継手
材質SUS316L
形状レジューサ
種類サニタリー継手
寸法L1(mm)45
材質SUS304
形状レジューサ
材質SUS316L
形状レジューサ
種類溶接式レジューサ
寸法L(mm)38.1
材質SUS316L
形状レジューサ
種類サニタリー継手
材質SUS316L
形状レジューサ
種類サニタリー継手
寸法L1(mm)45
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
形状レジューサー
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
呼び径(B)3/4×1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質SUS316L
形状レジューサ
種類溶接式偏心レジューサ
寸法L(mm)38.1
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状レジューサ
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状同心レデューサ
材質SUS304W
形状レジューサ
品番RC
セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状レジューサー
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
種別SCH80
材質PT370
形状偏心レジューサー
種類溶接式管継手
種別GS
材質SGP
形状偏心レジューサー
種類溶接式管継手
材質FSGP
形状レジューサ
種類突合せ溶接式管継手
種別SCH80
材質炭素鋼
形状偏心レジューサー
色白
種類溶接継手
材質FSGP
形状レジューサ
種類突合せ溶接式管継手
材質SGP
形状同心レジューサー
種類溶接式管継手
材質SUS304
形状レジューサ
種類溶接式偏芯レジューサ
形状レジューサ
品番G RC
種別SCH40
材質炭素鋼
形状同心レジューサー
色白
種類溶接継手
種別SCH80
材質PT370
形状同心レジューサー
種類溶接式管継手
ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
セット内容SB同心レジューサー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個
形状レジューサー
材質FSGP
形状レジューサ
種類突合せ溶接式管継手
種別SCH40
材質炭素鋼
形状偏心レジューサー
色黒
種類溶接継手
関連キーワード
1
2
3
次へ