ボルト締め伸縮継手の標準タイプです。
形状伸縮継手
タイプHI
使用流体水道用
破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。
形状伸縮継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)NR天然ゴム
材質(フランジ)FCD450鋳鉄
関連資料図面(0.14MB)
材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
こんなお得な商品も!
ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
材質塩化ビニル
形状伸縮継手
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用
材質PVC、SBR
形状伸縮継手
使用流体排水
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。
伸縮自在で長さ調節が可能です。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。
材質黄銅
形状縮継手
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L
形状複式内圧形
形式ベローズ形
使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ベローズ)SUS316L
適合圧力(MPa)1.0以下
伸縮量(mm)伸び:20縮み:50
材質(継手)SS(鋼)フランジ
材質(外筒)圧延鋼材
材質(内筒)SUS316L
特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。
用途VP用屋内排水伸縮継手
形状伸縮継手
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L
形状単式内圧形
形式ベローズ形
使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ベローズ)SUS316L
適合圧力(MPa)1.0以下
伸縮量(mm)伸び:10縮み:25
材質(継手)SS(鋼)フランジ
材質(外筒)STKまたはSS(鋼管)
材質(内筒)SUS316L
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
材質(口金・金具)FCD
形状伸縮継手
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
最高温度(℃)70
接続方法ねじ込み型
最高圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
偏角(許容変位量)(°)15
取扱説明書(0.65MB)
円筒・筒形
用途水槽・タンク用
材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2
形状伸縮継手
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.65MB)
表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
高耐圧型
用途給水・飲料水用
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K
偏心量(許容変位量)(mm)20
偏角(許容変位量)(°)10
球形(玉形)
用途空調用
材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム
形状伸縮継手
材質(本体)ゴム(SBR+NR)
規格10KF
最高温度(℃)70
最高圧力(MPa)1
使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)FCD
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)10
取扱説明書(0.65MB)
樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM
最高温度(℃)60
接続方法差込み
最高圧力(MPa)0.1
使用箇所埋設用
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)200
取扱説明書(0.74MB)
バンド締用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
最高温度(℃)60
接続方法バンド締
最高圧力(MPa)0.1
使用箇所露出・埋設兼用
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)100
取扱説明書(0.65MB)
2山形
用途空調用
材質(口金・金具)FCD
形状伸縮継手
最高温度(℃)70
接続方法ねじ込み型
最高圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.65MB)
エスコ品番EA471CE-40A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
エスコ品番EA471CE-50A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
エスコ品番EA471CE-20A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA471CE-25A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質鋳鉄
形状伸縮継手
使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60
使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)、配管用ステンレス鋼鋼管:0~2(4B~6B:0~1)
表面処理一次防錆品
水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠
材質(ガスケット)通常品
材質(ボルト)鋼製
材質(ナット)鋼製
樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
最高温度(℃)60
伸縮範囲(mm)伸び:60/縮み:70
接続方法差込み
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管差込み用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
最高温度(℃)60
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:50
接続方法差込み
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
質量(kg)55
材質(本体)EPDM(SK10)
呼び径300
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
面間寸法(mm)650
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.35MB) 参考図(0.07MB)
取扱説明書(0.74MB)
1台
¥499,800
税込¥549,780
31日以内出荷
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
質量(kg)46
材質(本体)EPDM(SK10)
呼び径300
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
面間寸法(mm)550
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料参考図(0MB) カタログ資料(2.44MB) 参考図(0.08MB)
取扱説明書(0.74MB)
1台
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
関連キーワード
1
2
次へ