4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球形(玉形)
用途空調用 材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム 形状伸縮継手 材質(本体)ゴム(SBR+NR) 規格10KF 最高温度(℃)70 最高圧力(MPa)1 使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)FCD RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)10 取扱説明書(0.65MB)
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状単式内圧形 形式ベローズ形 使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ)SUS316L 適合圧力(MPa)1.0以下 伸縮量(mm)伸び:10縮み:25 材質(継手)SS(鋼)フランジ 材質(外筒)STKまたはSS(鋼管) 材質(内筒)SUS316L
1台ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状複式内圧形 形式ベローズ形 使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ)SUS316L 適合圧力(MPa)1.0以下 伸縮量(mm)伸び:20縮み:50 材質(継手)SS(鋼)フランジ 材質(外筒)圧延鋼材 材質(内筒)SUS316L 特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

円筒・筒形
用途水槽・タンク用 材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2 形状伸縮継手 材質(本体)ゴム(EPDM/SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)SS400 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.65MB) 表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)