19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。 全長(mm)21.5 質量(g)1.8 六角対辺(mm)12 圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準) ねじサイズR1/8 シャワー種類噴霧
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 全長(mm)27 質量(g)2.2 ねじ径R1/4 六角対辺(mm)14 圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準) 噴射角度90°(0.3MPa) ねじサイズR1/4 シャワー種類噴霧
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛇口に設置するだけで、散水ノズルを簡単に収納です。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
用途散水ノズルの保管や収納。 材質メタル 質量(g)約40
1個
419 税込461
当日出荷

塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。 水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。
用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。 材質ナイロン樹脂(PA6) 質量(g)30 角度(°)45 適合配管径(Φmm)【塩ビ】13
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に最適。自由な水量調整。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)80 保証期間最大5年
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

スプレーノズルの標準タイプ。人間工学的な持ち手:軟質プラスチック製の部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、回すことで水を止めることができます。実用性と耐久性:スプレーノズルのスリーブは取り外せないため、紛失しません。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。洗浄用ノズル、ガーデンホース止水用具、散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)59 保証期間最大5年
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SMKS-7 マイクロ灌水ノズル ミスト セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×42×20
1袋(3個)
708 税込779
当日出荷

散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ 適合ホース内径(Φmm)15 材質ABS樹脂、AS樹脂 付属品バンド
1個
469 税込516
当日出荷

GARDENA(ガルデナ)直噴ノズル
直噴から拡散まで対応します。
用途ノズル 質量(g)80 サイズ(cm)14×4×4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SMKS-10 マイクロ灌水ノズル 180度 セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20
1袋(3個)
708 税込779
当日出荷

SMKS-6 マイクロ灌水ノズル 点滴 セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L 質量(g)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×20
1袋(10個)
829 税込912
当日出荷

SMKS-9 マイクロ灌水ノズル 160度 セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。160度2方向へに散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約1.3m 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20
1袋(3個)
708 税込779
当日出荷

SMKS-8 マイクロ灌水ノズル 12方向 セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度12方向へに散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約34L、距離:0.1Mpaの水圧で約1m 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20
1袋(3個)
708 税込779
当日出荷

夏場の家庭菜園、ガーデニング、水やり、水遊びに最適!! ミストがお庭のテラスやデッキなどで涼やかに演出し、ファミリーで納涼感を楽しめます。 ペットの暑さ対策もOK!! お手持ちのホースリール、ホースにワンタッチで装着、簡単操作で使用が可能です。 先端のミスト部はニップル式なので、ホースコネクター(別売)から取り外し、同様にノズルなどにも付け替えてご使用できます。 テラスやラティス、パラソルなどにホースを引っかけることで、ガーデンシャワーとして使用が可能です。
シャワー種類ミスト 適合ホース内径(Φmm)12 適合ホース外径(Φmm)~16.5 材質本体(キャップ・ニップル部):ABS樹脂、金属パーツ:銅、メッシュ:18-8ステンレス 本体:ブラック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約3.3×57
1個
1,398 税込1,538
欠品中

1個
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立済で施工の簡略化をすることができます。
トラスコ品番124-7022 質量(g)65
1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立済で施工の簡略化をすることができます。
トラスコ品番124-7025 質量(g)65
1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷