15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニール 仕様JZ自在散水ノズル付 ホース長さ(m)8 給水口径(Φmm)25
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
材質(本体)アルミ製
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
用途自在散水ノズル。 仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用 材質アルミ製 パイプ部:樹脂製 質量(g)500 寸法(長さL×幅W)(mm)560×120 適合ホース内径(Φmm)25 パターン2種類
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ホースに摩擦抵抗低減処理を施し、ホースどうしのベタつきを解消しています。
用途散水 適合ホース内径(Φmm)7 適合ホース外径(Φmm)11 トラスコ品番360-4683 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 高さ(mm)100 質量(g)940 奥行(mm)300 使用圧力(MPa)0.7
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。
用途園芸・洗車・清掃。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 2018年トラスコ掲載ページ9 1304
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)レバーノズルセット
業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等 シャワー種類ミスト・ストレート・ストップ 材質ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM 仕様配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。 ホース長さ(m)1.3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

手元で直射、噴霧、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。噴霧形状は細かい微粒子なので、農作物への散水にも適しております。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質ノズル:アルミ製/ゴム製 ホース:ポリ塩化ビニール 仕様JZ微粒子ノズル付 ホース長さ(m)8 給水口径(Φmm)25
1セット
2,998 税込3,298
欠品中

先端をまわして直射・噴霧・止水の切替え マチノ接手を外すとG1no内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途土木工事、解体作業用 シャワー種類直射・噴霧・止水 材質黄銅、アルミニウム
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸びる!縮む!巻き取り不要のスパイラル状のホースです。 ホースは糸入りの2層耐圧ホースを採用。 蛇口への接続が工具不要のかんたん楽ロックタイプ。 ノズルはワンタッチ操作と4水形!コンパクトタイプです。
適合ホース内径(Φmm)8 適合ホース外径(Φmm)12 パターン4種類 シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ約3倍に伸びる伸縮ホース
約3倍に伸び~る伸縮するホース。耐久性の高い特殊な2層構造ホースを採用。軽量・コンパクトで絡まりにくく、長くのびるので遠くの水やりも楽々。使用後は巻きとりをしなくても元の長さに戻ります。従来のホースだと…重たい!からまる!片付けが大変!!。コンパクトな収納時約5m。通水するとホースが伸びる!約15m。7種類の放水パターン!!シャワー、フラット、センター、コーン、フル、ミスト、ジェット
セット内容ホース本体、水道アタッチメント、散水ノズル 材質合成ゴム、ポリエステル、ABS樹脂、PP、シリコンゴム(2層構造) ブルー 質量(g)(約)680 ホース寸法(全長)(m)(約)5~15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

シャワーから整流の2通りの散水が選べ、ヘッド部は180度角度を変えることができる 園芸、水撒き等の散水に使える 最長約142cmまで伸ばすことが出来、高い所や狭い場所の散水も楽々できる
材質アルミニウム、ABS樹脂、ステンレス他 質量(g)700 全長(cm)約92~142.5(伸縮式) シャワー種類整流/シャワー
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷

手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。 先端に付属の吐水口を取り付ければ、中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質ノズル:アルミ製/樹脂製 ホース:ポリ塩化ビニール 仕様JZトブゾーノズル付 ホース長さ(m)8 給水口径(Φmm)25
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)チューブセット
霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用チューブセット。プラグ1個付 外径(Φmm)8 チューブ内径(Φmm)6
1セット(10m)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

取り外し可能なシャワーヘッド。ソフトスプレーとファインミストの2つのスプレーパターン。1.3mの接続ホース付き。簡単にシャワーヘッドの高さ調節が可能。水量はスタンドのバルブで調整可能。3脚スタンドで安定感ある設置ができる。
用途屋外用のシャワーとして。アウトドアなどに。レジャー/ガーデニング用品/水浴び/海の家/外用/屋外/庭/サーフィン/サーファー/泥/汚れ/園芸/持ち運び/ガルディナ/三脚スタンド/暑さ対策/猛暑/簡単設置 材質スチール、プラスチック、PVC 質量(g)1740 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5×10×最大220
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷

ファミリー・ライフガーデンステンレスホース
軽くて丈夫・サビにも強いステンレス製ホース。ステンレスだから折れ曲がりや引っ掛かりで穴があく心配がなく、泥などで汚れても水で流せばすっきりキレイ。しなやかに曲がり、軽いから扱いやすい!。優れた耐久性・絡まりにくい・サビにも強い。7種の切り替えノズル:シャワー・コーン・フル・ミスト・センター・フラット・ジェット
仕様適応蛇口サイズ:約直径15~18mmまで 材質ステンレス、PVC、アルミ、ABS パターン7種類 シャワー種類シャワー・コーン・フル・ミスト・センター・フラット・ジェット
1個
8,698 税込9,568
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)