2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他 付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠 材質リム:アルミ 幅(mm)550 ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)16 高さ(mm)950~980 奥行(mm)1460 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)700~860 変速段数6
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式 幅(mm)1460 高さ(mm)1020 備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他 奥行(mm)560 本体質量(kg)約17.5 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)700~860 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870 変速段数6段階
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)