商品豆知識
力強いフレームデザインとダブルサスペンションによる躍動感のある走行が魅力の26型折り畳みMTB。街乗りから通勤通学まで幅広い用途に使える頼もしい1台です。さらに、空気抜けやパンクの心配が無い、ノンパンクシステムを装着した防災対応仕様モデル。
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
質量(kg)約20
サイズ26型
適応身長(cm)160以上
変速段数シマノグリップシフト18段変速
Wサスペンション搭載でソフトな乗り心地!
ラクラク操作グリップシフトのシマノ製6段ギア!
アウトドアにピッタリのフレームカラー!
収納に場所をとらずクルマにも積める便利な自転車!
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ
フレームスチール
本体質量(kg)18
タイヤサイズ26
本体高さ(mm)980~1020
適応身長(cm)160~
本体長さ(mm)1750
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)870~960
本体幅(mm)550
変速段数シマノ製6段
関連キーワード