D型ゴム八幡ねじ当日出荷
耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
用途戸当り緩衝材、クッション材に。トラスコ品番469-9183材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330幅(mm)30厚さ(mm)21.5色黒
コーナーガードエスコ翌日出荷
粘着付。
材質EPDMゴム長さ(mm)450厚さ(mm)2色ブラック外幅(mm)20×9内幅(mm)17×7
D型プロテクター 1000mmユニット翌日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5983材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×1000×47質量(kg)1.3色黒
D型プロテクター 450mmユニット翌々日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5975材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×450×47色黒質量(g)600
D型プロテクター 300mmユニット翌々日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5967材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×300×47色黒質量(g)400
セーフティクッションTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
特殊素材「ゴムスポ[[R上]]」を使用しているので、耐候性に優れています。
適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)5材質/仕上EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系長さ(m)1
屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん 粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
D型ゴム40×26×450光(2件のレビュー)当日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に形状D型色黒材質EPDM厚さ(mm)8トラスコ品番473-9795長さ(mm)450質量(g)350長さ(m)0.45寸法(幅W×高さH)(mm)40×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
L型ゴム光当日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系長さ(mm)330形状L字型色黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
D型ゴム光(8件のレビュー)当日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330色黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)形状D型
クッションガード(D型)エスコ翌日出荷
粘着付。
材質EPDMゴム長さ(mm)450形状D型厚さ(mm)8色ブラック外幅(mm)40×26内幅(mm)26×10