3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

お子様のけが防止にご使用下さい テーブルや家具のコーナーでのけが防止 角のとがった机・家具のコーナーにつけるだけです 接着テープ入りで取付簡単
材質エラストマー樹脂 寸法(mm)40×40×4
1セット(4個)
339 税込373
欠品中

ご家庭内の安全対策に最適です 家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質エラストマー樹脂 寸法(mm)40×40×4
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)