フリーウェーブFIRST PRO(ファーストプロ)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。
付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。材質EPDMスポンジ長さ(mm)1000幅(mm)110
L型ゴム光(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
形状L字型色黒材質EPDM長さ(mm)450幅(mm)42取付貼付タイプ(両面テープ付属)
L型ゴム光当日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系長さ(mm)330形状L字型色黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
L型プロテクター光(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付けが容易で、取り付け面が見えないスッキリデザインです。
取り付け面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。
品番KLSP各種の蓄光部分は暗闇時、目印として安全性が保たれます。