8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)コーナーガード
テーブルや家具の角などの危険なコーナーをやさしくガードします。
クリアーブラウン 材質エラストマー樹脂 アクリル系粘着性剤
1個ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット安心ガード
両面テープとビス止め!(裏面両面テープ貼り)
材質特殊エラストマー(弾性プラスチック) 付属品固定用ビス10本
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平列鉄筋の先端を保護する事により、先端接触時の擦り傷等を防ぎます。 ソフト感のある軟質タイプ。
黄色
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアに取り付けてお子様の指はさみ危険の防止に。簡単設置粘着タイプ
用途お子さまのいたずら防止に! 材質エラストマー樹脂、粘着剤(アクリル系) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×65×34 入数1P2個入り
1個
329 税込362
3日以内出荷

蓄光ライン付で暗闇でも安心。 取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。
イエロー 材質エラストマー樹脂 仕様ネジ止式 付属品取付ネジ、キャップ エスコ品番EA983FJ-100 寸法(mm)72.5×74.5×1000 質量(kg)2.6
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

蓄光ライン付で暗闇でも安心。 取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。
イエロー 材質エラストマー樹脂 仕様ネジ止式 付属品取付ネジ、キャップ エスコ品番EA983FJ-45 寸法(mm)72.5×74.5×450 質量(kg)1.18
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)3000 ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150 主材質熱可塑性エラストマー
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するK型中空形状で、最大圧縮反力がD型タイプの5倍増! 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状K型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)2000 高さH(mm)100 質量(kg/m)7.2 幅W(mm)150 ボルト穴ピッチ(mm)100-450Px4-100 下穴径d(Φmm)5-20×34 主材質熱可塑性エラストマー 推奨取付ボルトM16 高さh(mm)63 上穴径D(Φmm)40
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)