カテゴリ

  • 安全用品(7)
    • 半月型・かまぼこ型・山型(7)
絞り込み
ブランド
  • 王子ゴム化成(2)
  • ユニット(3)
  • 信和自動車工業(1)
  • 八興(1)
形状
形状
かまぼこ型(2)
形状
はさみこみ型(1)
材質
  • エラストマー
  • SUS304(32)
  • SUS316(5)
  • SUS316L(1)
  • その他(2)
  • アルミニウム(5)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(11)
  • ゴム(3)
  • スチール(3)
  • ステンレス(10)
  • ニトリルゴム(NBR)(2)
  • ポリアセタール(POM)(5)
  • 亜鉛めっき鋼板(3)
  • 亜鉛合金(13)
  • 合成ゴム(14)
厚さ(mm)
  • 9(2)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色ブラック(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d型」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D型プロテクター 1000mm ユニットD型プロテクター 1000mmユニット
5,898税込6,488
1本
翌日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5983材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×1000×47質量(kg)1.3
D型プロテクター 450mm ユニットD型プロテクター 450mmユニット
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5975材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×450×47質量(g)600
D型プロテクター 300mm ユニットD型プロテクター 300mmユニット
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。トラスコ品番743-5967材質エラストマー樹脂寸法(mm)61×300×47質量(g)400
ネオストッパー(D型・カマボコ型) 信和自動車工業ネオストッパー(D型・カマボコ型)信和自動車工業
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりとした形状を維持するD型中空形状の商品です。 従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。 取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を使用しています。
用途屋内に関わらず、屋外駐車場、多用途で使用可能です。形状D型(カマボコ型)
K型ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成K型ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)王子ゴム化成(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するK型中空形状で、最大圧縮反力がD型タイプの5倍増! 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状K型タイプ中空タイプ寸法L(mm)2000高さH(mm)100質量(kg/m)7.2幅W(mm)150ボルト穴ピッチ(mm)100-450Px4-100下穴径d(Φmm)5-20×34主材質熱可塑性エラストマー推奨取付ボルトM16高さh(mm)63上穴径D(Φmm)40
ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)王子ゴム化成
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150主材質熱可塑性エラストマー
ネオストッパー 八興ネオストッパー八興
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)ライン色
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら