SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
立バンドの取付足です。
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
SGP管用の蝶番式吊バンド
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
片面穴(釘穴付)タイプ。
材質/仕上ユニクロめっき
ボルト穴径(Φmm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1868
質量(g)311
品名ハヤウマ6
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法t(mm)1.6
寸法S(mm)40
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1833
質量(g)360
タイプ右
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1825
質量(g)360
タイプ左
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
幅(mm)40
厚さ(mm)3.2
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
電気亜鉛メッキ仕上げ
右向き、左向きに対応
用途横走り配管用のプラスタイプ三角ブラケット
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。
種類Uバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1841
質量(g)550
品名ハヤウマ4
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)24
寸法G(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1817
質量(g)395
品名ハヤウマ2
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1809
質量(g)425
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水栓角柱用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)
種類チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)11×25
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき
幅(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼材
トラスコ品番442-1591
高さ(mm)95
質量(g)323
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
スパイラルダクト管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)3.2
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)24
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド。3mmゴム付。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
呼び径(A)32~80
適合管外径(Φmm)42.7~89.1
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1850
質量(g)718
長穴(mm)11×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
溶融亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1558
質量(g)375
タイプ左
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
溶融亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1566
質量(g)375
タイプ右
品名ハヤウマ3右
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ