7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工 カスタマイズ可
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000 パイプ径(Φmm)28、32、42 材質鉄・プラスチック サービス分類オーダー・加工
1本
151 税込166
5日以内出荷

1本ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ28導電イレクターパイプのアジャスター。
材質冷間圧延鋼、軟鋼線材 質量(g)113 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Φ28導電イレクターパイプの端末キャップ。
材質冷間圧延鋼 質量(g)10 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
5日以内出荷

イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル 矢崎化工 動画あり
Φ28とΦ42のイレクターパイプを連結できます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質 外径(Φmm)42 表面処理ニッケルメッキ
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5 材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂 寸法(mm)4020 質量(kg)2.09 アイボリー
1セット(5個)
7,898 税込8,688
当日出荷