組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000
パイプ径(Φmm)28、32、42
材質鉄・プラスチック
サービス分類オーダー・加工
外径(Φmm)42
材質鉄・プラスチック
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ42導電対応イレクターパイプ。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質鉄
長さ(mm)4000
質量(g)3292
外径(Φmm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値(Ω)10^6
1セット(3本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Φ28とΦ42のイレクターパイプを連結できます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質鉄
外径(Φmm)42
表面処理ニッケルメッキ
Φ42イレクターパイプ対応。板の取付・壁面への固定に使用します。
材質鉄
質量(g)179
外径(Φmm)42
表面処理カチオン塗装
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5
材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)4020
質量(kg)2.09
色アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
Φ42イレクターパイプ対応。片サドルを取付けの際は、ビス等(M5)を使用してください。
材質鉄
質量(g)50
外径(Φmm)42
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質鉄
外径(Φmm)42
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。板の取付・壁面への固定に使用します。
材質鉄
質量(g)180
外径(Φmm)42
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
関連キーワード