造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。
クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16
材質ステンレス
許容荷重(kg)40
寸法A(mm)33
寸法B(mm)47
適合吊りボルトW3/8
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。
用途配管やケーブル等の固定
材質ステンレス鋼
幅(mm)46
厚さ(mm)1.5
色シルバー
高さ(mm)25.5
奥行(mm)18
取付穴径M3
本体質量(g)4
配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。
用途配管やケーブル等の固定
材質ステンレス鋼
幅(mm)34
厚さ(mm)1.5
色シルバー
高さ(mm)16.5
奥行(mm)18
取付穴径M3
本体質量(g)4
10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。配管時の間隔は14mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。
用途配管やケーブル等の固定
材質ステンレス鋼
幅(mm)350
厚さ(mm)1.5
色シルバー
高さ(mm)16.5
奥行(mm)18
取付穴径M3
本体質量(g)26
取付穴10個
取付間隔(mm)33
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で25mmまで対応しております。配管時の間隔は17mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。
用途配管やケーブル等の固定
材質ステンレス鋼
幅(mm)465
厚さ(mm)1.5
色シルバー
高さ(mm)25.5
奥行(mm)18
取付穴径M3
本体質量(g)48
取付穴10個
取付間隔(mm)44
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。
材質ステンレス
適合ねじW3/8
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)27.2
ヘッダーを床や壁に支持、固定します。
材質ステンレス
トラスコ品番812-7791
質量(g)59
寸法L(mm)115
寸法H(mm)70
寸法W(mm)25
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。
材質ステンレス
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
ヘッダーを床や壁に支持、固定します。
材質ステンレス
トラスコ品番812-7792
質量(g)77
寸法L(mm)80
寸法H(mm)70
寸法W(mm)25
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適
用途配管部材
材質ステンレス
適合管外径(Φmm)14
ビス長さ(mm)4.5
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適。止水栓給水管(12.7ミリ)用
用途配管部材
材質ステンレス
適合管外径(Φmm)12.7
ビス長さ(mm)4.5
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
配管固定に。
用途配管部材
材質ステンレス
釘穴(mm)4
適合管外径(Φmm)14
1個
¥53
税込¥58
4日以内出荷
バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。
材質ステンレス
板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2
適合フランジ厚(mm)7~18
ブラケット、センサー、シーズヒーター等をパイプに固定するために用います。
材質ステンレス
長さ(m)10
内径(Φmm)30~3000
1個
¥6,198
税込¥6,818
21日以内出荷
関連キーワード