鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)27.2
10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。配管時の間隔は14mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。
用途配管やケーブル等の固定
材質ステンレス鋼
幅(mm)350
厚さ(mm)1.5
色シルバー
高さ(mm)16.5
奥行(mm)18
取付穴径M3
本体質量(g)26
取付穴10個
取付間隔(mm)33
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
10本の配管またはケーブルを並列で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で25mmまで対応しております。配管時の間隔は17mmとなります。配管をネジで固定するため、直径3mm幅の穴が等間隔で付いております。
用途配管やケーブル等の固定
材質ステンレス鋼
幅(mm)465
厚さ(mm)1.5
色シルバー
高さ(mm)25.5
奥行(mm)18
取付穴径M3
本体質量(g)48
取付穴10個
取付間隔(mm)44
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。
用途配管やケーブル等の固定
材質ステンレス鋼
幅(mm)34
厚さ(mm)1.5
色シルバー
高さ(mm)16.5
奥行(mm)18
取付穴径M3
本体質量(g)4
配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。
用途配管やケーブル等の固定
材質ステンレス鋼
幅(mm)46
厚さ(mm)1.5
色シルバー
高さ(mm)25.5
奥行(mm)18
取付穴径M3
本体質量(g)4
用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。
材質ステンレス
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
関連キーワード