衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状パイプ
色白
材質基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
トラスコ品番489-6301
質量(g)205
取付方式背割れタイプ
長さ(m)2
内径(Φmm)49
外径(Φmm)69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
幅(mm)20
質量(g)100
取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
長さ(m)3
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
色イエロー×ブラック
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など
形状平型
材質ポリエチレン
タイプシート
色(柄)グレー
両面テープあり
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。
耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。
駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
厚さ(mm)30
材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
取付け方法両面テープ付属
関連キーワード