商品豆知識
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状パイプ
色白
材質基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
トラスコ品番489-6301
質量(g)205
取付方式背割れタイプ
長さ(m)2
内径(Φmm)49
外径(Φmm)69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)1
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)
種別貼付タイプ
形状パイプ
発泡素材により優れたクッション性がある粘着タイプのブロックタイプ簡易クッション材。
工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。
材質ポリエチレン
長さ(mm)435
寸法(mm)75×435×35
円柱、角柱、壁面など凹凸なところにも手軽に貼れる粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
用途工場、工事現場、駐車場などの危険表示に最適。
形状平形
材質ポリエチレン
曲線・コーナーになじみやすいハーフカット加工仕様で粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。
工場・工事現場・駐車場などの危険表示と安全保護に最適のクッション材。
用途工場・工事現場・駐車場・建物などの接触キズの防止に最適。
形状ジャバラ
色グレー
材質ポリエチレン
長さ(mm)400
寸法(mm)200×430×10
タイプ粘着
中折れがVカットになっているので角度が自在(平面は可、円柱は不可)。
軽量でクッション性が良く手軽に貼れる。危険表示と安全保護用に最適の粘着タイプの中央Vカット簡易クッション材。
用途工場、工事現場、駐車場などの危険表示に最適。
材質ポリエチレン
ハサミやカッターで簡単に好きな箇所でカットできます。弾力性があり曲げても元に戻ります。コーナーに貼付るのに便利です。再剥離式のテープが付いているので簡単でキレイに貼って剥がせます。止水性も高く(ビート板と同じ材質)の為、水回り等でも使用可能。
用途保護材として。カットが自在で作業性がよい。倉庫内・什器・台車への取付。オフィス・棚・机等。
材質発砲ポリエチレンフォーム
長さ(mm)900
厚さ(mm)10
色黒
入数2本/1セット
軽量でクッション性が良く手軽に使用できます。カットが自在にできますので作業性が向上します。簡単な衝撃保護材としてや目地うめのバックマット材などに最適です。
用途カッティングクッション
材質発泡ポリエチレンフォーム(のりなし)
長さ(m)1000
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン
形状パイプ
厚さ(mm)8
長さ(m)1
内径(Φmm)48.6
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)約18
長さ(m)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
外径(mm)68
内径(mm)50
単管にワンタッチで取り付けるだけで色鮮やかな表示機の機能とクッション材による安全保護機能を同時に得られます。
使用用途が幅広く、様々な箇所に使用可能。裏面に粘着テープが付いているため、固定が簡単。危険表示機能とクッション材による保護機能。ハサミで簡単にカット可能。
材質発泡PE(裏面ノリ付)
幅(mm)240
厚さ(mm)4
色黄/黒
長さ(m)10
1巻
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。
建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。
駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。
付属品テープ
仕様非粘着
材質IXPE、(反射材)PET
長さ(mm)1000
質量(g)68
内径×外径(Φmm)49×69
クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。
付属品左枠用×1本、右枠用×1本
全長(mm)1700
材質/仕上発泡ポリエチレン
質量(g)68(1本あたり)
取付け方法はめ込み
有効幅(mm)10~40
クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。必要な長さ及び形状にカットし、工事看板用カバー(129037)の足りない部分を補完するためのパーツです。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。
色ブルー
トラスコ品番148-1318
全長(mm)550
材質/仕上発泡ポリエチレン
質量(g)24
取付け方法はめ込み
有効幅(mm)10~40
日本緑十字社品番129039
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。必要な長さ及び形状にカットし、工事看板用カバー(129036)の足りない部分を補完するためのパーツです。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。
色オレンジ
トラスコ品番148-1322
全長(mm)550
材質/仕上発泡ポリエチレン
質量(g)24
取付け方法はめ込み
有効幅(mm)10~40
日本緑十字社品番129038
1本
¥329
税込¥362
翌々日出荷
関連キーワード