13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン 形状パイプ 厚さ(mm)8 長さ(m)1 内径(Φmm)48.6
1セット(10本)
9,298 税込10,228
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)約18 長さ(m)1 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)68 内径(mm)50
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状パイプ 材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様の布粘着テープ) トラスコ品番785-3882 質量(g)39.4
1セット(60枚)
64,980 税込71,478
翌日出荷

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

復元力があるため、手で絞り込んで何度でも使用可能です。 カッターで簡単にカットできます。
用途柱、単管などの養生に グリーン 厚さ(mm)8 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番355-4619 幅(mm)80~120 質量(g)140 長さ(m)1.7 取付け方法巻きタイプ
1セット(2本)
1,498 税込1,648
当日出荷

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 ホワイト 厚さ(mm)10 材質(基材)発泡ポリエチレン 長さ(m)2 取付け方法背割れタイプ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国元商会KSむげんくん
現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。 分解可能で場所を取りません。 オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
1セット(10組)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
用途工事現場での単管パイプ養生に。 トラスコ品番286-9503 材質本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン 厚さ(mm)10 赤白 質量(g)95 長さ(m)1.0 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)69 内径(mm)49
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

注意喚起と養生を兼ね揃えた商品です。最大100Φまで養生できるので足場であればジョイント部分まで設置することが出来ます。枠養生の場合、巻付け対象幅80~230mmまで養生できます。ロール状に巻いているのでコンパクトで持ち運びしやすくなっています。表面に塩ビフィルムを貼っているので、耐候性がよく、長期間屋外で使用しても劣化しにくくなっています。ホールド力があり、繰り返し使用することができます。テープ要らずでしっかり保護できます。
用途足場単管の養生に。開口枠の養生に。 トラスコ品番250-2112 材質硬質塩ビ発泡ポリエチレン 幅(mm)45 厚さ(mm)3.5 黄/黒 長さ(m)1 有効径(Φmm)100 有効幅(mm)80~230
1袋(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷

テープ不要・取付け、取外し簡単。 軽くて簡単にカットできます。 様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に。 材質発泡ポリエチレン 形状はめ込みタイプ 厚さ(mm)10 長さ(m)1.7
1箱(40本)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。 テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 一本あたり約381円。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止に イエロー 厚さ(mm)10 材質発泡ポリエチレン トラスコ品番854-7673 長さ(mm)1700 質量(kg)7.2 内径(Φmm)約63 有効幅(mm)75~120
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

L型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE 長さ(mm)1700 形状L字 厚さ(mm)約10 ブルー 内径(Φmm)65 外径(Φmm)75
1箱(5本)ほか
3,390 税込3,729
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管にワンタッチで取り付けるだけで色鮮やかな表示機の機能とクッション材による安全保護機能を同時に得られます。
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)