発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途出隅、什器の角などの突出している部分に。
形状L字型
色オレンジ
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)8
トラスコ品番482-0282
幅(mm)50
質量(g)60
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
L型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE
長さ(mm)1700
形状L字
厚さ(mm)約10
色ブルー
内径(Φmm)65
外径(Φmm)75
L型の形状により、出隅など様々な箇所の養生にご使用いただけます。
カッターなどで簡単にカットでき、テープでとめるだけの簡単施工です。
発泡ポリエチレン製のため適度な柔軟性と復元性があり、作業性に優れています。
クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。
非常に軽く、燃やしてもダイオキシンなど有害ガスの発生もありません。
一般ごみとして処理できます。
用途角・コーナーの養生に
色ピンク
厚さ(mm)5~10
材質ポリエチレン
質量(kg)4.7
寸法(幅Wmm×長さLm)50×1.7
1セット(100本)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
関連キーワード