5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等 材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール ブラック 形状D型(かまぼこ型) 長さ(mm)2000 取付穴数5 穴タイプ長穴
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。 当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプ中空タイプ 主材質合成ゴム 材質(当板)スチール
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Yタイプは中空タイプで、クッション性に優れており、イエローライン入りで、視認性を高めた仕様です。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等 材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール 長さ(mm)2000 形状D型(かまぼこ型) ブラック/イエローライン入り 取付穴径Φ40-Φ30 寸法A(mm)取付下地材幅:50 寸法B(mm)取付下地材穴:Φ18×30 取付穴数5 穴タイプ長穴 適合アンカーM12
1本
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Mタイプは耐久性に優れた無垢タイプです。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等 材質本体:合成ゴム製 (無垢) ブラック 形状D型(かまぼこ型)
1本
48,980 税込53,878
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴム製の角(CSK)型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持する角型中空(CSK)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。 当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状角型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)3000 高さH(mm)100 厚さT(mm)20 寸法(幅W×厚さ)(mm)当板:50×4.5 幅W(mm)100 ボルト穴ピッチ(mm)150・450p x 6・150 下穴径d(Φmm)25 長穴(mm)当板穴:20×40 7個 主材質合成ゴム 推奨取付ボルトM16 材質(当板)スチール 上穴径D(Φmm)38
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷