83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ 寸法(m)1
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状L字型 材質(本体)軟質塩化ビニール 長さ(m)1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。 材質軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。 材質軟質塩化ビニール 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
用途駐車場、仮囲いやコーナー部への安全性向上、事故防止に。 材質塩化ビニル(PVC)+発泡ポリエチレン 形状平型 厚さ(mm)6 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ(両面テープ)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平列鉄筋の先端を保護する事により、先端接触時の擦り傷等を防ぎます。 ソフト感のある軟質タイプ。
黄色
1本
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)1000 仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付 材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ 寸法(mm)65×65×13mm 質量(kg)1.4
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。 強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。 イエロー 幅(mm)50(内寸の一辺) 長さ(m)1 厚さ(mm)16 質量(kg)1.2 トラスコ品番294-7501 種別貼付タイプ 材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム) 形状L字型
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメフレックガードポール
エコ商品
素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。色落ちや錆び着きがない為長くご使用頂ける製品です。
用途工場、倉庫、物流センター等の出入口・扉を搬送リフトの衝撃から守るために。 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 形状パイプ イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。 本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。 駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など 黄色 材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板 寸法L(mm)1000 寸法D(mm)16 寸法W(mm)65×65 取付穴径(Φmm)8
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。室内または屋根のある屋内に取付可能です。
付属品取付下地材×1本 材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5 幅(mm)65 厚さ(mm)16 レモンイエロー 取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)コーナーガード
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など 材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板 寸法L(mm)1000 寸法D(mm)16 寸法W(mm)65×65 取付穴径(Φmm)8
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトな感触コーナー部分はもちろん平面もクッションとして用途いろいろ
材質(本体)軟質塩化ビニール 厚さ(mm)14 寸法(mm)(平面)100 長さ(m)1
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

セーフラン安全用品コーナークッション
用途工場、作業場等での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。 材質PVC+発泡PE 厚さ(mm)約5 本体質量(g)約50
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質軟質PVC樹脂 形状コーナー用 寸法(mm)角:65×65 穴径(Φmm)芯金:7 材質(芯金)アルミ
1本ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ノムラ化成安心ガード
ソフトな感触・取付け簡単。
用途コーナー部分はもちろん平面部分にも緩衝クッションとして用途はいろいろ。 仕様(TP):仮止め用テープ付・コンクリート用ビス付属 材質軟質塩化ビニール
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイロジックコーナーガード
衝撃吸収剤!接触時の衝撃をソフトに吸収して破損を防ぐ。安心・安全なコーナープロテクター。接触事故発生時、建物・車両を破損から守ります。安全対策として。衝撃に強い;接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。優れた材質:耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用でも安心です。安心・安全:人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。取付場所例:トラックターミナルのホーム・駐車場・倉庫・ガソリンスタンド・有料道路料金所・橋梁・小型船舶・桟橋・ヨットハーバー・トラック・フォークなど。取付ビスやアンカーボルトは別途ご用意ください。専用のエンドキャップ(別売)をご使用ください
セット内容コーナーガード×1本、当板×1本 材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂(当板)スチール 長さ(m)1
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメフレックラックガード
エコ商品
半円状の形状と、内側のスプリング構造により、耐久性とクッション性を同時に実現しています。
用途ラックの柱をガード。 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 形状パイプ イエロー 長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。
トラスコ品番538-5992 材質軟質塩化ビニル レモンイエロー 高さ(mm)15 取付方式瞬間接着剤塗布→取付 縦(mm)69 横(mm)69
1個
699 税込769
当日出荷

両面テープ付き。『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。直接日の当たる場所でも劣化しづらい。屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
用途柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ 材質本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤 グレー
1袋(2個)
480 税込528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度反射シートを採用しドライバーからわかりやすくしました。貼り付け式なので取り付けが簡単です。
用途駐車場内の柱コーナー部の衝撃緩和材として最適です。 付属品上部断面用キャップ付 材質軟質塩ビ(裏面両面テープ貼り) 寸法(mm)50×50×1000 質量(kg)1.2 トラスコ品番744-6870 形状L字型
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷

ノムラ化成ショックガード
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
厚さ(mm)14 材質軟質塩化ビニール 形状L字型 長さ(m)2 L部(mm)65
1本(2m)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

マイクリエイトエアーガードテープ
屋内・外での思わぬケガを未然に防止・暖和する優れものです。必要な長さに切って、両面テープで貼り付けるだけ。
材質PVC 付属品両面テープ 形状平型 寸法(mm)58×4×900
1個
570 税込627
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐震補強工事のH形鋼にも最適! H形鋼を衝撃物からしっかり保護。 軟質樹脂製でソフトな感触。 衝突時も安心な高い衝撃吸収性。 接着剤で簡単取付。
用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に 材質軟質塩化ビニル樹脂 形状はさみこみ型 取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。) 標準長さ(m)1
1箱(10本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
用途H鋼の常設養生に 材質軟質塩化ビニル樹脂 長さ(m)1 取付け方法接着剤(別売)
1セット(10本)
23,980 税込26,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)コーナーガード(35×35)
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質軟質PVC樹脂 形状コーナー用 寸法(mm)角:35×35 穴径(Φmm)芯金:4 材質(芯金)アルミ
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ハイロジック製コーナーガード専用のエンドキャップ
適合35mm用 材質軟質塩化ビニル樹脂
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)コーナーガード(90×90)
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質軟質PVC樹脂 形状コーナー用 寸法(mm)角:90×90 穴径(Φmm)芯金:7 材質(芯金)アルミ
1本ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体)軟質塩ビ 寸法(mm)65×65×13
1本ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

台車・フォークリフト等の接触時に棚や什器のヘコミや曲がりを保護。
材質軟質塩ビ 厚さ(mm)8 寸法(mm)35×35 イエロー
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容本体×10 材質PVC 形状コーナー 寸法(mm)40×40×16 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1セット
619 税込681
欠品中

ヒナカ(日中製作所)面取柱用コーナーガード
面取柱へのリフト・車・台車からの柱保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質軟質PVC樹脂 形状コーナー用 材質(当板)スチール 穴径(Φmm)当板:8
1本ほか
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体)軟質塩ビ 寸法(mm)90×90×17
1本ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)65×65 厚さ(mm)16 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM5
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容本体×10 材質PVC 形状コーナー 寸法(mm)30×30×25 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1セット
619 税込681
当日出荷

専用両面テープ付。透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。弾力性、耐摩耗性に優れています。景観が気になる場所の角などへご利用が出来ます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル) 厚さ(mm)3 クリア 質量(g)約3 サイズ(mm)25×25×10
1袋(2個)
360 税込396
翌日出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷

H鋼先端ソフトガードを装着して、接触時のケガ等を軽減します。 軟質樹脂と中空部分によるクッション性で、先端をしっかりガードします。
黄色 材質塩ビ 厚さ(mm)3 質量(g)400
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷