30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤はEA935N-16をお使い下さい。
用途駐車場や倉庫のコーナーに 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)10 エスコ品番EA983FG-350 幅(mm)50×50 長さ(m)1
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状L字型 材質(本体)軟質塩化ビニール 長さ(m)1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに イエロー 材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板 エスコ品番EA983FJ-251 長さ(mm)1000 寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)18×45×20
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

ヒナカ(日中製作所)コーナーガード(35×35)
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質軟質PVC樹脂 形状コーナー用 寸法(mm)角:35×35 穴径(Φmm)芯金:4 材質(芯金)アルミ
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)コーナーガード
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など 材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板 寸法L(mm)1000 寸法D(mm)16 寸法W(mm)65×65 取付穴径(Φmm)8
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
用途駐車場、仮囲いやコーナー部への安全性向上、事故防止に。 材質塩化ビニル(PVC)+発泡ポリエチレン 形状平型 厚さ(mm)6 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ(両面テープ)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質軟質PVC樹脂 形状コーナー用 寸法(mm)角:65×65 穴径(Φmm)芯金:7 材質(芯金)アルミ
1本ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。 本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。 駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など 黄色 材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板 寸法L(mm)1000 寸法D(mm)16 寸法W(mm)65×65 取付穴径(Φmm)8
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

ノムラ化成ショックガード
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
厚さ(mm)14 材質軟質塩化ビニール 形状L字型 長さ(m)2 L部(mm)65
1本(2m)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

ヒナカ(日中製作所)コーナーガード(90×90)
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質軟質PVC樹脂 形状コーナー用 寸法(mm)角:90×90 穴径(Φmm)芯金:7 材質(芯金)アルミ
1本ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ハイロジックコーナーガード
衝撃吸収剤!接触時の衝撃をソフトに吸収して破損を防ぐ。安心・安全なコーナープロテクター。接触事故発生時、建物・車両を破損から守ります。安全対策として。衝撃に強い;接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。優れた材質:耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用でも安心です。安心・安全:人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。取付場所例:トラックターミナルのホーム・駐車場・倉庫・ガソリンスタンド・有料道路料金所・橋梁・小型船舶・桟橋・ヨットハーバー・トラック・フォークなど。取付ビスやアンカーボルトは別途ご用意ください。専用のエンドキャップ(別売)をご使用ください
セット内容コーナーガード×1本、当板×1本 材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂(当板)スチール 長さ(m)1
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度反射シートを採用しドライバーからわかりやすくしました。貼り付け式なので取り付けが簡単です。
用途駐車場内の柱コーナー部の衝撃緩和材として最適です。 付属品上部断面用キャップ付 材質軟質塩ビ(裏面両面テープ貼り) 寸法(mm)50×50×1000 質量(kg)1.2 トラスコ品番744-6870 形状L字型
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷

耐震補強工事のH形鋼にも最適! H形鋼を衝撃物からしっかり保護。 軟質樹脂製でソフトな感触。 衝突時も安心な高い衝撃吸収性。 接着剤で簡単取付。
用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に 材質軟質塩化ビニル樹脂 形状はさみこみ型 取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。) 標準長さ(m)1
1箱(10本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体)軟質塩ビ 寸法(mm)65×65×13
1本ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)65×65 厚さ(mm)16 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM5
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体)軟質塩ビ 寸法(mm)90×90×17
1本ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)面取柱用コーナーガード
面取柱へのリフト・車・台車からの柱保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質軟質PVC樹脂 形状コーナー用 材質(当板)スチール 穴径(Φmm)当板:8
1本ほか
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)35×35 厚さ(mm)8 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM4
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)90×90 厚さ(mm)17 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM5
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター 材質軟質PVC 長さ(mm)2000 幅(mm)22 寸法A(mm)11 適合サイズ(mm)9~13 出幅(mm)39
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター 材質軟質PVC 長さ(mm)2000 幅(mm)29 寸法A(mm)14 適合サイズ(mm)13~16 出幅(mm)46
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。 耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。 人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に 材質本体:PVC、当て板:スチール 長さ(mm)1000 タイプ直角コーナー
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター 材質軟質PVC 長さ(mm)2000 幅(mm)34 出幅(mm)46 適合サイズ(mm)18~21 寸法A(mm)19
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤はEA935N-16をお使い下さい。
用途駐車場や倉庫のコーナーに 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)14 エスコ品番EA983FG-365 幅(mm)65×65 長さ(m)1
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール 形状面取りコーナー用 厚さ(mm)15.5 取付穴径Φ8×20 取付穴数3 面取り30mm 穴タイプ長穴 適合アンカーM5
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘着テープタイプの衝撃保護材コーナーガード。穴あけ不用で簡単にカットできるコーナーガード。中折れ部分の角度が自在ですので直角の柱でなくともOK(円柱は不可)。直角以外の柱などにも対応。軽くて、取付けが簡単です。
用途ガレージ・駐車場・建物の柱などに最適。 材質(本体)軟質塩ビ 仕様粘着テープ付 サイズ(mm)65×65×9
1本ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール 形状面取りコーナー用 厚さ(mm)21 取付穴径Φ8×20 取付穴数5 面取り50mm 穴タイプ長穴 適合アンカーM5
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接着剤はEA935N-16をお使い下さい。
用途駐車場や倉庫のコーナーに 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)14 エスコ品番EA983FG-390 幅(mm)90×90 長さ(m)1
1個
5,030 税込5,533
翌日出荷

接着剤はEA935N-16をお使い下さい。
用途駐車場や倉庫のコーナーに 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)14 エスコ品番EA983FG-465 幅(mm)65×65 長さ(m)1
1個
3,540 税込3,894
8日以内出荷

荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。
用途台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。 材質当て板(裏板ベースアングル):鉄 材質(本体)軟質塩ビ 寸法D1(Φmm)19 寸法D2(Φmm)9
1本ほか
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)