駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。
クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れてます。
やわらかく、強く押してもつぶれません。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状コーナー用
厚さ(mm)5
色クリア
質量(g)9
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×40×16
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
色クリア
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
色クリア
長さ(m)0.9
材質塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。
用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。
付属品専用両面テープ
材質塩化ビニル(PVC)、付属両面テープ:アクリル系接着剤
タイプストレート
長さ(m)0.9
人気の安心クッションシリーズに『劣化に強い』安心クッションSTRONGが新登場!。屋内での使用はもちろん、屋外での使用におすすめです。日差し:屋根がなく直接陽のあたる場所でも劣化しずらい。水:水をはじく為、雨があたったり水に濡れる場所でもOK。ちぎれ・ヒビ:引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。取り付け方法:専用両面テープまたは接着剤で取り付け箇所に貼るだけ(別売り)。
用途柱や、梁などの構造物、機械周りや家具の角、その他の突き出た危険な角にはりぶつかり事故やケガを防ぐ。注意喚起を促し、安全対策をしたい場所にはイエロー:店舗等の駐車場内の看板の足に。工場内の機械の角に。景観を壊さず安全対策をしたい場所にはブラック:カーポートの柱に。オーディオ機器周辺との相性○。
長さ(mm)900
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付けが容易で、取り付け面が見えないスッキリデザインです。
取り付け面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。
品番KLSP各種の蓄光部分は暗闇時、目印として安全性が保たれます。
用途壁等のコーナー箇所。
形状L字型
色イエロー
工場の危険な箇所に最適。両面テープ付き
用途安全対策に
材質本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:PEフォーム(アクリル系粘着剤)
長さ(mm)600
厚さ(mm)10
色イエロー
取付方式両面テープ貼付け
長さ(m)0.6
セット内容本体×10
材質PVC
形状コーナー
寸法(mm)40×40×16
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1セット
¥619
税込¥681
当日出荷
台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
材質塩ビ(PVC)
寸法(mm)126×126×H34
色黒
耐熱温度(℃)約80
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
材質塩ビ(PVC)
寸法(mm)126×126×H34
耐熱温度(℃)約80
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。
形状L字型
材質(本体)軟質塩化ビニール
長さ(m)1
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)13
幅(mm)65×65
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)65×65
厚さ(mm)16
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
全長(mm)1000
仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付
材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ
寸法(mm)65×65×13mm
質量(kg)1.4
夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。
本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など
色黄色
材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板
寸法L(mm)1000
寸法D(mm)16
寸法W(mm)65×65
取付穴径(Φmm)8
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
直角以外の角度にも対応!。ぶつかると危険な角に貼り、衝突時の衝撃を吸収
用途安全対策に
付属品専用両面テープ
材質PVC、専用両面テープ
長さ(mm)2000
色クリア
粘着剤アクリル系
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
柔らかく、強く押してもつぶれません。
色クリア
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)6
付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤)
エスコ品番EA983FE-72
幅(mm)24
寸法(mm)50×50×22(H)
質量(g/個)約20
1袋(2個)
¥560
税込¥616
当日出荷
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)65×65×13
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など
材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板
寸法L(mm)1000
寸法D(mm)16
寸法W(mm)65×65
取付穴径(Φmm)8
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)35×35
厚さ(mm)8
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM4
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)90×90
厚さ(mm)17
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。
強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。
色イエロー
幅(mm)50(内寸の一辺)
長さ(m)1
厚さ(mm)16
質量(kg)1.2
トラスコ品番294-7501
種別貼付タイプ
材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム)
形状L字型
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
寸法(mm)角:35×35
穴径(Φmm)芯金:4
材質(芯金)アルミ
軟質塩化ビニール製で、ソフトタイプのコーナーガードです。
両面テープ付のため、簡単に取り付けできます!
用途室内用のコーナーガード(付属以外の屋外用両面テープ使用で屋外にも使用可能)
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)6
幅(mm)35×35
コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。
トラスコ品番538-5992
材質軟質塩化ビニル
色レモンイエロー
高さ(mm)15
取付方式瞬間接着剤塗布→取付
縦(mm)69
横(mm)69
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
PVC材押出しアングルです。角部分の保護等幅広い用途でお使い頂けます。
材質PVC
長さ(mm)1820
厚さ(mm)1
色白色
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
寸法(mm)角:65×65
穴径(Φmm)芯金:7
材質(芯金)アルミ
誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。
耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。
人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に
材質本体:PVC、当て板:スチール
長さ(mm)1000
タイプ直角コーナー
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)90×90×17
衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。室内または屋根のある屋内に取付可能です。
付属品取付下地材×1本
材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5
幅(mm)65
厚さ(mm)16
色レモンイエロー
取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
屋内の柱や壁のコーナー部の保護に役立ちます。シンプルなデザインで接着や両面テープで簡単に取付が出来ます。
形状L字型
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
寸法(mm)角:90×90
穴径(Φmm)芯金:7
材質(芯金)アルミ
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール
形状面取りコーナー用
厚さ(mm)15.5
取付穴径Φ8×20
取付穴数3
面取り30mm
穴タイプ長穴
適合アンカーM5
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。
柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。
直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。
取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに
色アイボリー
材質本体:軟質塩ビ、当て板:樹脂
厚さ(mm)13
付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ
エスコ品番EA983FJ-212
寸法(mm)65×65×1000
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
材質【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】亜鉛鋼板
厚さ(mm)16
付属品キャップ×2個
エスコ品番EA983FG-890
寸法(mm)90×90×1000
質量(kg)3.80
穴径(Φmm)4
1個
¥9,670
税込¥10,637
翌日出荷
材質【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】亜鉛鋼板
厚さ(mm)16
付属品キャップ×2個
エスコ品番EA983FG-865
寸法(mm)65×65×1000
質量(kg)2.55
穴径(Φmm)4
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
ハイロジック製コーナーガード専用のエンドキャップ
適合35mm用
材質軟質塩化ビニル樹脂
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。
柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。
直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。
取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに
色アイボリー
材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板
厚さ(mm)8
付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープ
エスコ品番EA983FJ-202
寸法(mm)35×35×1000
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ