金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。
計測器等、パネルからの電線引き出し部。
その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
色光沢シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級IP68 10bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット
材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)
温度範囲(℃)-40~+100
保護等級IP68 1bar/30min
準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
ねじピッチ(mm)1.5
保護等級IP68
材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
取付ねじMネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。メタルタイプですので劣化しにくく耐久性に優れています。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
材質真鍮
保護等級IP68
シールド用コンタクトスプリングによりEMCシールドとグランドを取ることが出来ます。
爪付のナットにより表面処理された筐体にも導通を取ることが出来ます。
コンタクトスプリングはケーブルを通した後で付外しが可能なので、作業性に優れています。
ゴムブッシュが分割する構造で広い適合ケーブル範囲に対応できます。(M12サイズは分割できません)
セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、コンタクトスプリング、Oリング、ナット
材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(ブラック)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、コンタクトスプリング/ステンレス(無処理)、Oリング/NBR(ブラック)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)
温度範囲(℃)-60~100
保護等級IP68 2bar/30min、IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠IEC62444 Var.A
メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.44
適合電線管28(PF1)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.24
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.28
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.65
適合電線管36(PF1 1/4)
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
色光沢シルバー
取付ねじMネジ
取付部Mネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。
材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPE
色ニッケルメッキ
保護等級IP67相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.39
適合電線管28(PF1)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.18
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.26
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.55
適合電線管36(PF1 1/4)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.29
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.42
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.62
適合電線管28(PF1)
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
色光沢シルバー
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.38
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.27
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.57
適合電線管28(PF1)
平型線用メタル(真鍮)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
関連キーワード