立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ
種類羽子板
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質SUS304
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質SUS304
寸法D(mm)Φ11×18
寸法P(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)45
寸法t(mm)2.8
寸法D(mm)9×12
寸法(Φmm)37.5
寸法B(mm)19
寸法P(mm)20
寸法d3/8
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
関連キーワード