用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質SUS304
種類Uバンド
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード