13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和コーポレーションSC-ELフラット吊バンド
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド 材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー 幅(mm)【被覆】28 ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)27 板幅(mm)25
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーションSC-ELフラット立バンド
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド 材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー 幅(mm)【被覆】28 寸法C(mm)47 寸法P(mm)20 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーション提灯式CUデップ立バンド
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 立バンド 材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ 寸法P(mm)20 バンド厚さ(mm)0.6 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング、ボルト:スチール(ユクロメッキ) エスコ品番EA440CH-50 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.8 呼び径1・1/2 寸法H(mm)69.3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)48.6 呼び径(A)50 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
2,250 税込2,475
翌日出荷

材質本体:SUS430、吊用タン:鉄 寸法(mm)適合管外径:60.5、D:26、H:83 アズワン品番64-2208-67
1個
660 税込726
翌日出荷

材質本体:SUS430、吊用タン:鉄 寸法(mm)適合管外径:48.6、D:26、H:77 アズワン品番64-2208-66
1個
600 税込660
翌日出荷

材質本体:SUS430、吊用タン:鉄 寸法(mm)適合管外径:34.0、D:26、H:70 アズワン品番64-2208-64
1個
445 税込490
翌日出荷

材質本体:SUS430、吊用タン:鉄 寸法(mm)適合管外径:15.88、D:26、H:61 アズワン品番64-2208-61
1個
340 税込374
翌日出荷

材質本体:SUS430、吊用タン:鉄 寸法(mm)適合管外径:42.7、D:26、H:74 アズワン品番64-2208-65
1個
530 税込583
翌日出荷

昭和コーポレーション提灯式CUデップ吊バンド タン付
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 吊バンド 材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)25 板幅(mm)25
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430 寸法t(mm)0.6 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)