材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)適合管外径:60.5、D:26、H:83
アズワン品番64-2208-67
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)適合管外径:48.6、D:26、H:77
アズワン品番64-2208-66
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)適合管外径:34.0、D:26、H:70
アズワン品番64-2208-64
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)適合管外径:15.88、D:26、H:61
アズワン品番64-2208-61
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)適合管外径:42.7、D:26、H:74
アズワン品番64-2208-65
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430
寸法t(mm)0.6
寸法C(mm)25
取付穴径(Φmm)4.5
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルト1/4×20
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング、ボルト:スチール(ユクロメッキ)
エスコ品番EA440CH-50
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.8
呼び径1・1/2
寸法H(mm)69.3
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)48.6
呼び径(A)50
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド
材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板幅(mm)25
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 吊バンド
材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)25
板幅(mm)25
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 立バンド
材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
バンド厚さ(mm)0.6
板幅(mm)25
締付BN6×20
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
関連キーワード