高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。持ち運びに便利な取っ手付き。折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。使い易い3段式タイプ。150kgの高耐荷重タイプ。
仕様■個口数:1個口■肘の有無:なし■座面サイズ_W:約360mm最上段ステップ部サイズ■座面サイズ_D:約260mm最上段ステップ部サイズ■座面高さ:約705mmステップ部サイズ■脚幅:約530mm■本体機能:折りたたみ式■カテゴリ:脚立■機能:なし
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
質量(kg)約4.9
色ブラック
全高(mm)1020
耐荷重(kg)150
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)天場265/他205
設置寸法・奥行(mm)720
設置寸法・幅(mm)450
有効高さ(mm)715
形態(出荷)組立出荷
入数1
収納寸法・幅(mm)450
収納寸法・奥行(mm)55
収納寸法・高さ(mm)1135
材質(部品)(主要成型)スチール、PP
ステップ数(段)3
1台
¥7,098
税込¥7,808
欠品中
最大使用荷重(kg)136
エスコ品番EA905EB-68
材質アルミ合金(耐食材質)
段数3
全高(m)1.09
収納寸法・幅(mm)450
収納寸法・奥行(mm)120
収納寸法・高さ(mm)1120
天板寸法・幅(mm)360
天板寸法・奥行(mm)230
1個
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。
用途エアコンのフィルター交換、シーリングライトの取付け作業などに。踏み台 折りたたみ 脚立 おしゃれ アルミ
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
色ブラウン
収納寸法・奥行(mm)135
関連キーワード