20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 LEDLED交換不可 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.1 容量(VA)11 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 取付場所天井付・壁付兼用 光源寿命光源寿命40,000時間 保護構造防雨・防湿形 仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能 幅(mm)140 高さ(mm)275 奥行(mm)85
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様傾斜天井使用可能 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 光源寿命光源寿命40,000時間 色(本体) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 ランプランプ付 消費電力(W)4.9 容量(VA)9 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 光源色電球色 LEDLED交換可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

調光の可否 ランプランプ付 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源寿命光源寿命40,000時間 仕様傾斜天井使用可能 保護構造防雨・防湿形 LEDLED交換可
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


仕様傾斜天井使用可能 材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)120 高さ(mm)120 奥行(mm)70 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 材質グローブ:アクリル(乳白) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)6.2 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)15(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーモード切替型
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm)125 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 LEDLED交換可 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.8 容量(VA)14 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 幅(mm)140 高さ(mm)285 奥行(mm)85
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。明暗センサー付き。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(黒色ケシ)、ポリカーボネート(透明ケシ) 消費電力(W)5 全光束(Lm)260 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)6 全光束(Lm)527 電球LED電球一般形6W(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷