光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換可
調光の可否否
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
LEDLED交換不可
演色指数(Ra)83
調光の可否否
調光の可否否
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
消費電力(W)6.1
容量(VA)11
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
取付場所天井付・壁付兼用
光源寿命光源寿命40,000時間
保護構造防雨・防湿形
仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
幅(mm)140
高さ(mm)275
奥行(mm)85
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
保護構造防雨・防湿形
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
光源寿命光源寿命40,000時間
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5
材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し
幅(mm)113
高さ(mm)135
奥行(mm)144
本体質量(g)600
色温度(K)2700
光源色LED電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)345
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプランプ付
LEDLED交換可
調光の可否否
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
ランプランプ付
消費電力(W)4.9
容量(VA)9
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
保護構造防雨形
光源色電球色
LEDLED交換可
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1
質量(kg)2.4
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプランプ付
LEDLED交換可
点灯保持時間60秒
調光の可否否
調光の可否否
ランプランプ付
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源寿命光源寿命40,000時間
仕様傾斜天井使用可能
保護構造防雨・防湿形
LEDLED交換可
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100~約1%
消費電力(W)8.5
質量(kg)0.9
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
仕様傾斜天井使用可能
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)120
高さ(mm)120
奥行(mm)70
電圧(V)AC100
保護構造防雨・防湿形
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付方式クローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付方式クローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)6.2
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)15(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
高さ(mm)125
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
LEDLED交換可
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
調光の可否否
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
消費電力(W)6.8
容量(VA)14
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
保護構造防雨形
幅(mm)140
高さ(mm)285
奥行(mm)85
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます。
適合別売絶縁台:PF220B
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)1.6
取付軒下取付専用、グローブ:化粧ネジ式
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
光色電球色
明るさ白熱灯器具60W相当
近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト。戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)143
寸法(mm)出:98
質量(kg)0.5
材質(本体)アクリル
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113
質量(kg)0.9
高さ(mm)301
電池寿命(時間)40000
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。明暗センサー付き。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(黒色ケシ)、ポリカーボネート(透明ケシ)
消費電力(W)5
全光束(Lm)260
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード